BTICINO S.P.A. - BTI150650 TORRETTE - TORRETTA BIFACCIA 4+4P ANTRAC - 150650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Ausführung - vertikal
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4
Packung
1 ST
EAN
8012199641850
Artikelnummer
BTI150650
Herstellernummer
150650
Hersteller
BTI
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Ausführung:
vertikal
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Höhe:
141 mm
Länge:
158 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Breite:
110 mm
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja




