Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150655 TORRETTE - TORRETTA BIFACC 4+4P GRIGIO - 150655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 8

  • Ausführung - vertikal

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199641867

Artikelnummer

BTI150655

Herstellernummer

150655

Hersteller

BTI

Anzahl der einbaubaren Geräte:

8

Ausführung:

vertikal

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

4

Höhe:

141 mm

Länge:

158 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

4

Breite:

110 mm

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

ja

torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 4+4 moduli su appositi supporti