Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150660 TORRETTE - TORRETTA BIFACC 8+8P GRIGIO - 150660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 16

  • Ausführung - vertikal

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199641881

Artikelnummer

BTI150660

Herstellernummer

150660

Hersteller

BTI

Anzahl der einbaubaren Geräte:

16

Ausführung:

vertikal

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

8

Höhe:

205 mm

Länge:

158 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

8

Breite:

110 mm

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

ja

torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli su appositi supporti