BTICINO S.P.A. - BTI150705 TORRETTE - A SCOMPARSA 24/30M COP CON VA - 150705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Farbe - schwarz
Anzahl der Gerätebecher - 1
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Interlink Office
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199779720
Artikelnummer
BTI150705
Herstellernummer
150705
Hersteller
BTI
Ausführung Deckel:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Anzahl der Einführungen:
12
Min. Einbautiefe:
90.5 mm
Mit Kabelauslass im Deckel:
nein
Breite Einbaumaß:
254 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
nein
Länge Einbaumaß:
409 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Oberflächenschutz Deckel:
unbehandelt
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
7 mm
Oberflächenbehandlung Deckel:
unbehandelt
Belastung Deckel:
30 kN
Geeignet für Böden in Computerräumen:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Äußere Länge:
441 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
0
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Äußere Breite:
284 mm



