BTICINO S.P.A. - BTI25508V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 8P VERT - 25508V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199380391
Artikelnummer
BTI25508V
Herstellernummer
25508V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
8
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
64 mm
Gerätebreite:
132 mm
Gerätehöhe:
162 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
64 mm



