Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI25602 IDROBOX MATIX - COPERCHIO IP55 2P GRIGIO - 25602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8012199380452

Artikelnummer

BTI25602

Herstellernummer

25602

Hersteller

BTI

coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 502E di 2 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrellelisce, marmo)