Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI26055 IDROBOX - CUSTODIA IP55 2 MODULI MATIX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 8 ST

EAN

8012199838724

Artikelnummer

BTI26055

Herstellernummer

26055

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Custodia da parete per apparecchi MATIX capienza 2 moduli IP55 garantito a sportello chiuso