Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI336905 CAVO DUE FILI EUROCLASSE CCA 200M - 336905

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 200 M

EAN

8005543621516

Artikelnummer

BTI336905

Herstellernummer

336905

Hersteller

BTI

Cavo specifico per BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco.Cavo a bassa tossicità privo di alogeni; ideale per applicazioni in ambienti dove è previsto maggior riguardo per la sicurezza in caso di incendi (halogen free).Isolamento 400 V. Rispondente alle norme:EN 50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1,EN50395, EN50396 come descritto nel documento IMQ CPT 062. Cavo nonadatto ad essere interrato. Lunghezza matassa 200 m. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Ccas1b, d1, a1.NOTA : il prezzo indicato è per metro.