BTICINO S.P.A. - BTI350642 AP-Kasten - 350642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461396
Artikelnummer
BTI350642
Herstellernummer
350642
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite




