Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI3512 LIVING INT - CONTATTO MAGN BASCULANTI - 3512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199788234

Artikelnummer

BTI3512

Herstellernummer

3512

Hersteller

BTI

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - ad elevata resistenza meccanica per porte basculanti o scorrevoli. Predisposto per installazione a pavimento. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.