Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI352700 Induktionsschleife Modul - 352700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 91 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543449226

Artikelnummer

BTI352700

Herstellernummer

352700

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Breite:

91 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

27 mm

Modulo teleloop e sintesi vocale dei comandi da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300. Consente l\'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T) o di non vedenti grazie alla sintesi di messaggi vocali sullo stato della connessione (chiamata in corso, fine chiamata, nessuna risposta, occupato, porta aperta). Collegamento al modulo fonico tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.