BTICINO S.P.A. - BTI4272 SENSORE MOVIMENTO DT -A TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 7.5 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
Produktserien
MY HOME SICUREZZA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543591062
Artikelnummer
BTI4272
Herstellernummer
4272
Hersteller
BTI
Erfassungsbereich:
7.5 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
9.6...14.5 V
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein