BTICINO S.P.A. - BTI4281 SENSORE PIR RADIO - PET IMMUNITY - 4281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
Produktserien
MY HOME SICUREZZA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543591093
Artikelnummer
BTI4281
Herstellernummer
4281
Hersteller
BTI
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
113 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



