Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI4282 SENSORE DT A TENDA RADIO - 4282

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 7.5 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543591109

Artikelnummer

BTI4282

Herstellernummer

4282

Hersteller

BTI

Erfassungsbereich:

7.5 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Höhe:

130 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

40 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento a tenda wireless 868MHz a doppia tecnologia con funzione antimascheramento da esterno con protezione antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio - batteria inclusa al litio 3,6V 2700mAh - portata 12 m.