Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI500/23/AL MAGIC - PLACCA 2P SCATOLA TONDA ALLUMINI - 500/23/AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199507279

Artikelnummer

BTI500/23/AL

Herstellernummer

500/23/AL

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

118 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

7 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 2 posti per scatola tonda - in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/23