BTICINO S.P.A. - BTI500/2A/AL MAGIC - PLACCA 2P SCATOLA TONDA ALLUMIN - 500/2A/AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199507262
Artikelnummer
BTI500/2A/AL
Herstellernummer
500/2A/AL
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
88 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
7 mm
Einbauhöhe:
0 mm



