BTICINO S.P.A. - BTI503/2 MAGIC - PLACCA CON VITI A 2 POSTI OXIDAL - 503/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012199034409
Artikelnummer
BTI503/2
Herstellernummer
503/2
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
115 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
72 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
115 mm
Tiefe:
6 mm
Einbauhöhe:
0 mm