Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI504/4 MAGIC - PLACCA CON VITI A 4 POSTI OXIDAL - 504/4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199034942

Artikelnummer

BTI504/4

Herstellernummer

504/4

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

0

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

4

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

4

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

138 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

72 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

RAL-Nummer (ähnlich):

9009

Transparent:

nein

Einbaubreite:

138 mm

Tiefe:

6 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 4 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 504R