BTICINO S.P.A. - BTI506/0/X MAGIC - PLACCA 3+3P CIECA OXIDAL - 506/0/X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 0
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199491448
Artikelnummer
BTI506/0/X
Herstellernummer
506/0/X
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
0
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
118 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
128 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
7 mm
Einbauhöhe:
0 mm



