BTICINO S.P.A. - BTI506L Liv./Light Unterputzdose - 506L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8012199108506
Artikelnummer
BTI506L
Herstellernummer
506L
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
53.5 mm
scatola da incasso per 6/7 moduli serie civili - 183,5x90x53,5mm



