Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI506NP SCATOLE - DA PARETE 3+3 POSTI LIGHT - 506NP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8012199437637

Artikelnummer

BTI506NP

Herstellernummer

506NP

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

55 mm

scatola da parete bianca 3+3 posti per moduli Livinglight