Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI5471 MAGIC - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 5471

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - Modul

  • Schutzpegel - 1 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199452654

Artikelnummer

BTI5471

Herstellernummer

5471

Hersteller

BTI

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

Modul

Schutzpegel:

1 kV

Höchste Dauerspannung AC:

250 V

Polzahl:

1

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

1 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore di sovratensione 230Vac Magic - colore bianco