Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI81888 MAS HDR - SBARRA IN RAME 800A - 81888

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 1780 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199061641

Artikelnummer

BTI81888

Herstellernummer

81888

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

Profil

Breite:

20 mm

Höhe:

40 mm

Länge:

1780 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=800A (IP30) - 630A (IP55)