Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI81889 MAS HDR - SBARRA RAME A C 1000A - 81889

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 1700 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199061689

Artikelnummer

BTI81889

Herstellernummer

81889

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

Profil

Länge:

1700 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=1000A (IP30) - 800A (IP55)