Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI91863/08/10 MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 850X2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 975 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 975 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199747149

Artikelnummer

BTI91863/08/10

Herstellernummer

91863/08/10

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

975 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

975 mm

Breite:

956 mm

Höhe:

2076 mm

Rastermaß:

975 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 850mm e altezza 2000mm