BTICINO S.P.A. - BTI92490BE MAS MDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H=1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 230 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199738888
Artikelnummer
BTI92490BE
Herstellernummer
92490BE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Vano barre esterno MDX800 altezza 1,8m