Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI92870L MAS MDX - PORTA PIENA 850X1400 - 92870L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199742205

Artikelnummer

BTI92870L

Herstellernummer

92870L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

1400 mm

Höhe:

975 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 850x1,4m