Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI92883 MAS MDX 800 - ARMADIO 850X1600MM - 92883

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 249 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199737874

Artikelnummer

BTI92883

Herstellernummer

92883

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1600 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

249 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

800 A

Farbe:

grau

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x1,6m