Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93080QB MAS LDX 400 - KIT VANO BARRE H=1600 - 93080QB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199694108

Artikelnummer

BTI93080QB

Herstellernummer

93080QB

Hersteller

BTI

Breite:

250 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

175 mm

Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,6m