BTICINO S.P.A. - BTI93300QZ MAS LDX 400 - ZOCCOLO VANO BARRE - 93300QZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 410 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199695914
Artikelnummer
BTI93300QZ
Herstellernummer
93300QZ
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
410 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
175 mm
Zoccolo per vano barre esterno armadi da pavimento LDX400



