Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93390QBE MAS LDX 400 - VANO BARRE ESTERNO H=1800 - 93390QBE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199682297

Artikelnummer

BTI93390QBE

Herstellernummer

93390QBE

Hersteller

BTI

Breite:

350 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

175 mm

Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,8m