Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93470L MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1400 - 93470L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 1550 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199735979

Artikelnummer

BTI93470L

Herstellernummer

93470L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

1550 mm

Höhe:

310 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in lamiera per vano barre esterno LDX800 350x1,4m