BTICINO S.P.A. - BTI93650 MAS LDX 800 - QUADRO 600X1000 - 93650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 251 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199682365
Artikelnummer
BTI93650
Herstellernummer
93650
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
251 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 600x1000mm



