BTICINO S.P.A. - BTI93680VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X1600 - 93680VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199683539
Artikelnummer
BTI93680VB
Herstellernummer
93680VB
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
660 mm
Höhe:
1700 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,6m



