Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93690VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X1800 - 93690VB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199683546

Artikelnummer

BTI93690VB

Herstellernummer

93690VB

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

1800 mm

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

60 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,8m