BTICINO S.P.A. - BTI93850 MAS LDX 800 - QUADRO 850X1000 - 93850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 850 mm
Tiefe - 251 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199682488
Artikelnummer
BTI93850
Herstellernummer
93850
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
251 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 850x1000mm



