Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93860 MAS LDX 800 - QUADRO 850X1200 - 93860

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 251 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199682501

Artikelnummer

BTI93860

Herstellernummer

93860

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

251 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

800 A

Farbe:

grau

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 850x1,2m