BTICINO S.P.A. - BTI93870 MAS LDX 800 - ARMADIO 850X1400 - 93870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1400 mm
Breite - 850 mm
Tiefe - 251 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199682525
Artikelnummer
BTI93870
Herstellernummer
93870
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1400 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
251 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 850x1,4m



