BTICINO S.P.A. - BTI93890Q/10 MAS LDX 400 - ARMADIO 850X2000 - 93890Q/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2000 mm
Breite - 850 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199682587
Artikelnummer
BTI93890Q/10
Herstellernummer
93890Q/10
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2000 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
175 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
400 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet