BTICINO S.P.A. - BTI94000MN MAS SDX - MORSETTIERA X CONNESSIONI NEUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Anschlussart - schrauben
Berührungssicher - nein
Breite - 416 mm
Tiefe - 6.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199787787
Artikelnummer
BTI94000MN
Herstellernummer
94000MN
Hersteller
BTI
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
nein
Breite:
416 mm
Tiefe:
6.5 mm
Höhe:
12 mm
Morsettiera per connessione dei conduttori di neutro in quadri SDX



