BTICINO S.P.A. - BTI94520P MAS SDX P - QUADRO 515X400 - 94520P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 400 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199774466
Artikelnummer
BTI94520P
Herstellernummer
94520P
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
400 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
48
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
2
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet




