BTICINO S.P.A. - BTI94530I MAS SDX I - QUADRO 515X550 - 94530I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 550 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199776354
Artikelnummer
BTI94530I
Herstellernummer
94530I
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
550 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
72
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Einbautiefe:
101.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet





