Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI94550L MAS SDX L - QUADRO 515X850 - 94550L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 850 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199775708

Artikelnummer

BTI94550L

Herstellernummer

94550L

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

850 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

120

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35