Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI94560LA MAS SDX - PORTA LAMIERA PIENA 515X1000 - 94560LA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199774558

Artikelnummer

BTI94560LA

Herstellernummer

94560LA

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

1050 mm

Höhe:

575 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in lamiera per quadri da parete e da incasso SDX 515x1000mm