BTICINO S.P.A. - BTI94561L MAS SDX L - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199784717
Artikelnummer
BTI94561L
Herstellernummer
94561L
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
120
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35





