BTICINO S.P.A. - BTI9530AVQ MAS - PANNELLO 1/4G AREAZ FORZATA 600X20 - 9530AVQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8012199717906
Artikelnummer
BTI9530AVQ
Herstellernummer
9530AVQ
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello di aerazione forzata ad 1/4 di giro 600x200mm



