Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI9556L MAS - PIASTRA INTERNA 600X1000 - 9556L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199695167

Artikelnummer

BTI9556L

Herstellernummer

9556L

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello interno in lamiera portapparecchi 600x1000mm