Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIA5451/2R MATIX MAGIC - PRESA TEDESCA/ITA DUPLEX R - A5451/2R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199771298

Artikelnummer

BTIA5451/2R

Herstellernummer

A5451/2R

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

3024

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

94.4 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

47.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Farbe des Schaltelements:

rot

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

presa duplex standard tedesco e bipasso 10/16A 250V ac - colore rosso