BTICINO S.P.A. - BTIAM5020 MATIX - PRESA SPECIALE POLARIZZATA - AM5020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 10 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199663890
Artikelnummer
BTIAM5020
Herstellernummer
AM5020
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
24 V
presa speciale polarizzata bipolare irreversibile per spina art. 2020 - colore bianco



