BTICINO S.P.A. - BTIAM5155 MATIX - TEMPORIZZATORE 10A 1-12 MINUTI 2 - AM5155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199800066
Artikelnummer
BTIAM5155
Herstellernummer
AM5155
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
temporizzatore 10A 1-12 minuti 230V - colore bianco



